HSS-G-boor 9,5x125 mm

Artikelnummer: 627977000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627977000
    EAN/GTIN 4007430065995
    Nummer fabrikant 627977000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8
    • Oppervlak blank
    • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht.
    • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

    Kenmerk:

    • Werklengte: 81 mm
    • diameter: 9,5 mm
    • Totale lengte: 125 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen