Doorsteek-ratel 3/4″

Artikelnummer: 6278950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6278950
EAN/GTIN 4010886627891
Nummer fabrikant 6278950
L-nummer L60160 867

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
terughaalhoek 10 graden
tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Totale breedte [mm]: 63 mm
  • Totale hoogte [mm]: 54 mm
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Hoogte ratelkop: 31 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 31 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires