Verschuifbare houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten HALTER

Artikelnummer: 627862 HALTER
op aanvraag
Op voorraad
27.399 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal opnames 9
opneembare maten van haakse schroevendraaiers 9 mm
Uitvoering Compacte verschuifbare houder
Materiaal Kunststof
Maatopschrift van de opnameboringen ja
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627862 HALTER
EAN/GTIN 4045197982179
Nummer fabrikant 627862 HALTER

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opbergen van 9 sleutels voor binnenzeskantbouten met de maten 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

T.b.v.:

Sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627131 (tot cat. 48) en 627129 (tot cat. 49).