Omschakelbare ratel 3/4″

Artikelnummer: 6278600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6278600
EAN/GTIN 4010886627860
Nummer fabrikant 6278600
L-nummer L60160 109

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
terughaalhoek 7,2 graden
tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aantal tanden: 50
  • Totale breedte [mm]: 64 mm
  • Totale hoogte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Hoogte ratelkop: 60 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 7,2 °
  • Zekering: Pin slot
  • Type schakelaar: Schakelschijf
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen