Omschakelbare ratel 3/4″

Artikelnummer: 6277980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6277980
    EAN/GTIN 4010886627792
    Nummer fabrikant 6277980
    L-nummer L60160 150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
    terughaalhoek 11,25 graden
    met afneembare opsteek-stang
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Aantal tanden: 32
    • Type vergrendeling: Vergrendeling in middenpositie
    • Totale breedte [mm]: 69 mm
    • Totale hoogte [mm]: 55 mm
    • Totale lengte [mm]: 625 mm
    • Hoogte ratelkop: 57,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Terugdraaihoek: 11,25 °
    • Zekering: Pin slot
    • Type schakelaar: Schakelhendel
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Drukknopontgrendeling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen