10 HSS-R-boren 6,5x101 mm

Artikelnummer: 627755000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627755000
    EAN/GTIN 4007430067654
    Nummer fabrikant 627755000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
    • Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8
    • Oppervlak zwart
    • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

    Kenmerk:

    • Werklengte: 63 mm
    • diameter: 6,5 mm
    • Totale lengte: 101 mm
    • Verkoopeenheid: 10

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen