Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 8 mm

Artikelnummer: 627742 8
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Meslengte 180 mm
totale lengte 295 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627742 8
EAN/GTIN 4067263013402
Nummer fabrikant 627742 8

Omschrijving

Uitvoering:

rechte 6-kant schacht met kogelkop.
Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.