{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 10 mm | |
Meslengte | 200 mm | |
totale lengte | 320 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | slagvaste kunststof | |
Oppervlak | verchroomd | |
Kap draaibaar | nee | |
Kogelkop | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 627722 10 | |
EAN/GTIN | 4067263013341 | |
Nummer fabrikant | 627722 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 14,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
12,70 €
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
gebogen pen | ja | ||
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
totale lengte | 320 mm | 320 mm | 195 mm |
Meslengte | 200 mm | 200 mm | 75 mm |
Zeskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroevendraaiers | Schroevendraaier | Schroevendraaier |