{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Inhoud | 10 | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 627716000 | |
EAN/GTIN | 4007430067265 | |
Nummer fabrikant | 627716000 | |
L-nummer | L01750 2091 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |