Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 8 mm

Artikelnummer: 627702 8
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 200 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Oppervlak vernikkeld; verchroomd
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627702 8
EAN/GTIN 4067263013174
Nummer fabrikant 627702 8

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.