HM-betonboor classic 14 x160/200 mm

Artikelnummer: 627699000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627699000
EAN/GTIN 4007430069740
Nummer fabrikant 627699000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
  • Oppervlak: kogelgestraald
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 160 mm
  • diameter: 14 mm
  • Totale lengte: 200 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen