Universele HM-boor 5,5 x 50/100 mm

Artikelnummer: 627682000
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
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627682000
EAN/GTIN 4007430064325
Nummer fabrikant 627682000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctionele boren met cilinderschacht, voor in boormachines
  • Met diamantgeslepen hardmetalen plaat en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal voor het gebruik in accu-boormachines
  • Geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, gasbeton, tegels, keramiek enz.

Kenmerk:

  • Werklengte: 50 mm
  • diameter: 5,5 mm
  • Totale lengte: 100 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.