HSS-R-kunststof cassette SP, 25-delig

Artikelnummer: 627667000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627667000
EAN/GTIN 4007430332349
Nummer fabrikant 627667000
L-nummer L01750 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 25-delig, in kunststof cassette
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.