HM-betonboor classic 16 x120/160 mm

Artikelnummer: 627661000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627661000
    EAN/GTIN 4007430069634
    Nummer fabrikant 627661000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
    • Oppervlak: kogelgestraald
    • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

    Kenmerk:

    • Werklengte: 120 mm
    • diameter: 16 mm
    • Totale lengte: 160 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen