HM-betonboor classic 14 x 110/150 mm

Artikelnummer: 627658000
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
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Zylinderschaft
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
Snijmateriaal HM
Schacht Zylinderschaft
Totale lengte 150 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627658000
EAN/GTIN 4007430069610
Nummer fabrikant 627658000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
  • Oppervlak: kogelgestraald
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 110 mm
  • diameter: 14 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Verkoopeenheid: 1