Pompvoorzetapparaat BPV 03

Artikelnummer: 627640000
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
Artikelnummer 627640000
EAN/GTIN 4007430414199
Nummer fabrikant 627640000
L-nummer L01760 78

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfaanzuigend
  • Geschikt voor aandrijfmachines met toerental tot 3.400/min.
  • Metabo-snelkoppeling

Kenmerk:

  • Connector voor slang: R 3/4”
  • Montageopening: 43 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Maximale opvoerhoogte: 20 m.
  • Maximale opbrengst: 3000 l/h.
  • Maximale zuighoogte: 4 m.