Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD 5 mm

Artikelnummer: 627630 5
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SwissGrip ESD
    Zeskant 5 mm
    Meslengte 140 mm
    totale lengte 245 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627630 5
    EAN/GTIN 7610733269273
    Nummer fabrikant 8205.5 ESD

    Omschrijving

    Uitvoering:

    SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht.
    Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
    Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.