HM-betonboor classic 3 x 40/75 mm

Artikelnummer: 627623000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627623000
EAN/GTIN 4061792192300
Nummer fabrikant 627623000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering
  • Oppervlak: kogelgestraald
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 40 mm
  • diameter: 3 mm
  • Totale lengte: 75 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen