Dopsleutel-schroevendraaier 3/4″ 22 mm

Artikelnummer: 6276150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6276150
    EAN/GTIN 4010886627617
    Nummer fabrikant 6276150
    L-nummer L60160 493

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
    voor handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
    • Insteek-Ø Aandrijving: 38 mm
    • Totale breedte [mm]: 38 mm
    • Totale lengte [mm]: 80 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
    • Zekering: Pin slot
    • Middenlengte: 25,5 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen