Flexibele as 27609

Artikelnummer: 627609000
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
Artikelnummer 627609000
EAN/GTIN 4007430413963
Nummer fabrikant 627609000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor toerentalbereik 20.000-30.000 /min.
  • Aan beide kanten kogelgelagerd
  • Voor frezen, slijpstiften, enz. met 6 mm schachtdiameter. Verwisselbare spantang voor inzetgereedschappen met 3 mm schachtdiameter als toebehoren (630715000) verkrijgbaar
  • 6 mm aandrijfas voor het bevestigen van de flexibele as in de spantangopname van de aandrijfmachine. Als de spantangopname van de aandrijfmachine een andere maat heeft dan 6 mm, moet de spantang van de aandrijfmachine worden vervangen. 6 mm spantang als toebehoren (631945000) verkrijgbaar