Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren ″A″: met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1000
Inhoud (liter): 750
Bakmaat (mm): 1164 x 1241 x 598
Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 519
Stortzjide hoogte met wielen (mm): 756
Totale lengte (mm): 1390
Totale breedte (mm): 1300
Totale hoogte (mm): 676