Cilinderboor 45x90 mm

Artikelnummer: 627598000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 7483
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
45 mm
Norm DIN 7483
Totale lengte 90 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627598000
EAN/GTIN 4007430170705
Nummer fabrikant 627598000
L-nummer L01750 414
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten
  • Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz.
  • Geschikt voor het boren van blinde gaten

Kenmerk:

  • diameter: 45 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Schacht Ø: 15 mm
  • Verkoopeenheid: 1