Cilinderboor 25x90 mm

Artikelnummer: 627588000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Houtboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627588000
    EAN/GTIN 4007430064554
    Nummer fabrikant 627588000
    L-nummer L01750 1231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten
    • Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz.
    • Geschikt voor het boren van blinde gaten

    Kenmerk:

    • diameter: 25 mm
    • Totale lengte: 90 mm
    • Schacht Ø: 12 mm
    • Verkoopeenheid: 1

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen