Cilinderboor 16x90 mm

Artikelnummer: 627583000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 7483
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

16 mm
Norm DIN 7483
Totale lengte 90 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627583000
Kopiëren
EAN/GTIN 4007430064509
Kopiëren
Nummer fabrikant 627583000
Kopiëren
L-nummer L01760 101353
Kopiëren
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten
  • Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz.
  • Geschikt voor het boren van blinde gaten

Kenmerk:

  • diameter: 16 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Schacht Ø: 10 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen