Splinesleutelset 8

Artikelnummer: 627565 8
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Splineschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627565 8
EAN/GTIN 4062406130657
Nummer fabrikant 627565 8

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.
Voor splineschroeven (Ribe CV).

Levering:

Resp. 1 splinesleutel: Maat M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
Verpakking: tas