Diamantboor 8 mm

Artikelnummer: 627537000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627537000
EAN/GTIN 4007430164919
Nummer fabrikant 627537000
L-nummer L01750 1532

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diamantboor met groot prestatievermogen voor ieder type tegel tot kerftaaiheid 8. Ook geschikt voor glas, porselein, marmer enz.
  • De boor moet continu met water gekoeld worden.

Kenmerk:

  • Werklengte: 35 mm
  • diameter: 8 mm
  • Totale lengte: 60 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.