Veeltandsleutel M6

Artikelnummer: 627530 M6
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor schroeven M6
    Sleutellengte 80×28 mm
    Bitsoort Veeltandsleutel
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627530 M6
    EAN/GTIN 4027539122399

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.
    voor XZN-schroeven.