HSS-G-boor 5x59mm, zeskantschacht

Artikelnummer: 627517000
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
  • Snijmateriaal: HSS
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
Boor-⌀ 5 mm
Snijmateriaal HSS
Spiraallengte 26 mm
totale lengte 59 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627517000
EAN/GTIN 4007430165398
Nummer fabrikant 627517000
L-nummer L01750 1350

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal
  • Precisiegeslepen uit één stuk
  • Ideaal voor de nieuwe generaties boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126.
  • De precieze naleving van DIN 3126 E6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt.

Kenmerk:

  • Werklengte: 26 mm
  • diameter: 5 mm
  • Totale lengte: 59 mm
  • Verkoopeenheid: 1