Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met krachthandvat inch-uitvoering 5/16 inch

Artikelnummer: 627513 5/16
Korting
8,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
979 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/16 inch
Meslengte 150 mm
totale lengte 320 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Meercomponenten-kunststof
Uitvoering schacht Zeskantschacht
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop ja
gebogen pen nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627513 5/16
EAN/GTIN 4062406312572
Nummer fabrikant 627513 5/16

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte zeskantschacht met kogelkop.
Meercomponenten-krachthandvat. Slagvaste kern met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd.