Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met krachthandvat 8 mm

Artikelnummer: 627511 8
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 8 mm
    Meslengte 150 mm
    totale lengte 257 mm
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627511 8
    EAN/GTIN 4045197951120
    Nummer fabrikant 627511 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte zeskantschacht met kogelkop.
    Meercomponenten-krachthandvat. Slagvaste kern met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd.