Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat inch 7/64 inch

Artikelnummer: 627502 7/64
Korting
3,72 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
728 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 7/64 inch
Meslengte 75 mm
totale lengte 162 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
gebogen pen nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627502 7/64
EAN/GTIN 4045197951229
Nummer fabrikant 627502 7/64

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.