Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met krachthandvat, Zeskant: 2,5mm

Artikelnummer: 627500 2,5
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Meslengte 75 mm
totale lengte 162 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627500 2,5
EAN/GTIN 4045197951144
Nummer fabrikant 627500 2,5

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.