Kiepbakken

Artikelnummer: 6275
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6275
EAN/GTIN 4017976662756
Nummer fabrikant 6275
L-nummer L90070 99

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren ″A″: met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
Inhoud (liter): 750
Bakmaat (mm): 1164 x 1241 x 598
Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 519
Stortzjide hoogte met wielen (mm): 756
Totale lengte (mm): 1390
Totale breedte (mm): 1300
Totale hoogte (mm): 676

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen