Zeskant-elektronica-schroevendraaier ESD 1,5 mm

Artikelnummer: 627495 1,5
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,5 mm
Meslengte 65 mm
totale lengte 158 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kap draaibaar ja
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627495 1,5
EAN/GTIN 7610733268467
Nummer fabrikant 8123.1,5-65 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende draaibare kap (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken).Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt schroeven en krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de stelen. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage.Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.