HM-steenboor 7x100 mm

Artikelnummer: 627473000
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
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Zylinderschaft
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
Snijmateriaal HM
Schacht Zylinderschaft
Totale lengte 120 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627473000
EAN/GTIN 4007430068835
Nummer fabrikant 627473000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steenboren voor boor- en klopboormachines, gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130°, robuuste uitvoering
  • Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk en natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 60 mm
  • diameter: 7 mm
  • Totale lengte: 100 mm
  • Verkoopeenheid: 1