Dopsleutel 3/4″ UD 1.5/16″

Artikelnummer: 6274610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6274610
    EAN/GTIN 4010886627464
    Nummer fabrikant 6274610
    L-nummer L60160 4497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
    • Lengte inzetstuk: 57,5 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 47,5 mm
    • Insteek Ø 2: 40,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 26,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 47,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 57,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: mat verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1.5/16″
    • Zekering: Pin slot
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen