HSS-CO-boor 6,5x101 mm

Artikelnummer: 627449000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627449000
EAN/GTIN 4007430068958
Nummer fabrikant 627449000
L-nummer L01750 860

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8
  • Bronzen oppervlak
  • Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik
  • Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²

Kenmerk:

  • Werklengte: 63 mm
  • diameter: 6,5 mm
  • Totale lengte: 101 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.