2 HSS-CO-boren 3,5x70 mm

Artikelnummer: 627438000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627438000
    EAN/GTIN 4007430068736
    Nummer fabrikant 627438000
    L-nummer L01750 844

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8
    • Bronzen oppervlak
    • Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik
    • Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²

    Kenmerk:

    • Werklengte: 39 mm
    • diameter: 3,5 mm
    • Totale lengte: 70 mm
    • Verkoopeenheid: 2

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen