HM-betonboor pro 5x150 mm

Artikelnummer: 627421000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Zylinderschaft
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
Snijmateriaal HM
Schacht Zylinderschaft
Totale lengte 150 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627421000
EAN/GTIN 4007430069924
Nummer fabrikant 627421000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel
  • Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder
  • Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen

Kenmerk:

  • Werklengte: 105 mm
  • diameter: 5 mm
  • Totale lengte: 150 mm
  • Verkoopeenheid: 1