HSS-bekistingsboor 10x600 mm

Artikelnummer: 627402000
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627402000
    EAN/GTIN 4007430066596
    Nummer fabrikant 627402000
    L-nummer L01750 1621

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur
    • Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490
    • Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer
    • Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt

    Kenmerk:

    • Bruttogewicht: 0,251 kg
    • Diameter: 10 mm
    • Totale lengte: 600 mm