Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat 10 mm

Artikelnummer: 627400 10
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 352
    Zeskant 10 mm
    Meslengte 150 mm
    totale lengte 262 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627400 10
    EAN/GTIN 4013288003829
    Nummer fabrikant 05022830001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte 6-kant schacht met kogelkop.
    Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat  10 mm

    Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat 10 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    64 stuks direct leverbaar
    € 12,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    10 stuks direct leverbaar
    12,70 €
    € 8,95
    op aanvraag
    Op voorraad
    27 stuks direct leverbaar
    € 8,40
    gebogen pen ja
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    totale lengte 262 320 195
    Fabrikantnummer 352
    Meslengte 150 200 75
    Zeskant 10 10 10
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen