Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang en korte arm, met kogelkop, verchroomd 6 mm

Artikelnummer: 627370 6
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 6 mm
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Sleutellengte 191×19 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Kogelkop aan het lange been ja
    Hoek van 100 graden ja
    kort been ja
    Lange uitvoering ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627370 6
    EAN/GTIN 7610733219025
    Nummer fabrikant 2212.L 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

    Toepassing:

    Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.