Dopsleutel 3/4″ UD 60 mm

Artikelnummer: 6273560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6273560
EAN/GTIN 4010886627358
Nummer fabrikant 6273560

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Lengte inzetstuk: 68,5 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 80,8 mm
  • Insteek Ø 2: 53,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 33,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 80,8 mm
  • Totale lengte [mm]: 68,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 60
  • Zekering: Pin slot
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen