• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Houderklem NP 18 LTX BL 5.0

Artikelnummer: 627355000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627355000
EAN/GTIN 4007430336828
Nummer fabrikant 627355000
L-nummer L01760 118
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaale geharde houderklemmen, daardoor slijtagearm en lange levensduur

Kenmerk:

  • Geschikt voor: NP 18 LTX BL 5
  • Hardheid: Normaal
  • Productbeschrijving: Speciaal geharde klauwklauwen, dus weinig slijtage en een lange levensduur

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen