Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kogelkop, gefosfateerd inch-uitvoering, Zeskant: 5/32inch

Artikelnummer: 627328 5/32
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/32 inch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 144×29 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627328 5/32
EAN/GTIN 4062406319397
Nummer fabrikant 627328 5/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.