Speedboor 36 x 152 mm

Artikelnummer: 627327000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627327000
EAN/GTIN 4007430066985
Nummer fabrikant 627327000
L-nummer L01750 244
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal met centreerpunt voor het nauwkeurig aanboren, met 2 zijsnijkanten voor snel en splintervrij boren in zachthout, spaanplaten, triplex, lichte bouwmaterialen enz.
  • De zeskantschacht van 1/4“ (6,35 mm) past in gebruikelijke boorhouders en in E 6,3-boorhouders.

Kenmerk:

  • diameter: 36 mm
  • Totale lengte: 152 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen