Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, Edelstaal 2 mm

Artikelnummer: 627320 2
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3950 PKL
Zeskant 2 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Sleutellengte 101×16 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627320 2
EAN/GTIN 4013288111272
Nummer fabrikant 05022701001

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Roestvrij edelstaal, vacuüm-ijsgehard, Hex-Plus-profiel voorkomt de vervorming van de schroefkop en brengt meer draaimoment over.