Speedboor 10 x 152 mm

Artikelnummer: 627312000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627312000
EAN/GTIN 4007430066831
Nummer fabrikant 627312000
L-nummer L01750 230

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal met centreerpunt voor het nauwkeurig aanboren, met 2 zijsnijkanten voor snel en splintervrij boren in zachthout, spaanplaten, triplex, lichte bouwmaterialen enz.
  • De zeskantschacht van 1/4“ (6,35 mm) past in gebruikelijke boorhouders en in E 6,3-boorhouders.

Kenmerk:

  • diameter: 10 mm
  • Totale lengte: 152 mm
  • Verkoopeenheid: 1