Dopsleutel 3/4″ UD 29 mm

Artikelnummer: 6272590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6272590
EAN/GTIN 4010886627259
Nummer fabrikant 6272590

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging, tbv handgebruik, rand gekarteld, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 20.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 3/4″
  • Inschietlengte: 54.5 mm
  • Insert Ø 1: 36.0 mm
  • Insert Ø 2: 42.0 mm
  • insteekdiepte: 23.5 mm
  • totale breedte [mm]: 42 mm
  • totale lengte [mm]: 54.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen