Koppelvoorzetstuk PowerX3

Artikelnummer: 627256000
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627256000
EAN/GTIN 4007430229441
Nummer fabrikant 627256000
L-nummer L01760 92

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koppelvoorzetstuk maakt drievoudige vermogensverhoging van de machine (koppel) mogelijk voor zeer zwaar gebruik
  • Geschikt voor alle Metabo accu-boorschroefmachines, accu-klopboormachines en boormachines met Metabo ″Quick″-snelwisselsysteem in combinatie met 43 mm-spanhals
  • Standaarduitrusting incl. bit (1 x TX 50) en tussenstuk voor het aanpassen van de handgreeplengte
  • Gereedschapopname met 1/2″- buitenvierkant en 1/4″ (6,35 mm) binnenzeskantschacht
  • Geschikt voor alle Metabo LTX ″Quick″-machines
  • Let op: gebruik de PowerX3 alleen in combinatie met de volgende machines en de koppelafhankelijk voorgeschreven lengte van de handgreep: alle accu-boorschroefmachines en -klopboormachines LTX ″Quick″